木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用
厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2
グリーン購入法適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)
外寸(mm)382×505
内寸(mm)357×480
寸法(mm)346×469(窓)
質量(g)820
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード