閲覧性に優れています。(見開き180度)
書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。
とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。
表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
サイズA4-S
仕様替背紙式
材質表紙/R-PP
幅(mm)227
高さ(mm)305
タイプタテ型
外幅寸法(mm)227
背幅(mm)5~17
穴数2
収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚)
とじ仕様80mmピッチ
操作も構造もシンプルなコクヨ独自のループ構造とじ具を採用しました。
閲覧性にすぐれ、ファイルや書類をとじたまま筆記やコピーしやすい設計です。
一般コピー用紙なら約100枚までとじることができます。
サイズA4-S
材質表紙/R-PP
幅(mm)220
高さ(mm)305
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)6~12
穴数2
収納寸法(mm)9mm(PPC用紙約90枚)
とじ仕様80mmピッチ
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
サイズA4(外寸)
穴数2
仕様面ファスナー式
寸法(縦×横)(mm)297×210
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
穴径(Φmm)4
穴数4
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
関連キーワード