待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
対応100ミクロンフィルム
電源コード(m)約1.5
予熱時間約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5
ローラー数2本
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容1台
ウォームアップ時間3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)75~100
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約3~5分
使用フィルム厚さ75μm/100μm
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
【スピード加工!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】。場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のLM32D-W(A3)、LM42D-W(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!。大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト
電源AC100V
ウォームアップ時間約2分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)
電源コード約1.2m
ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380
使用フィルム75μm・100μm
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
保証期間6ヶ月
ローラー数2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105
ラミネート幅(mm)325(投入)
温度設定2段階
フィルム厚さ(μm)75~125(加工)
A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)
対応フィルム厚さ(μm)75~125
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)230
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138
操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)100~150
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1
サイズ加工:A4
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:2A
定格消費電力(W)220
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80
加工hot
使用時間(分)120
ウォームアップ時間300秒
ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)320
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フィルムの中心にあらかじめ折り目が入っているので、メニュー表など2つ折りがきれいに仕上がります。
厚さ(mm)0.08
入数(枚)25
表面仕上げ光沢
保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230)
坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230
面付ノーカット
仕様強粘着
紙質光沢フィルム
ラベルサイズ(mm)297×210
片数3
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数3
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク)
ラベル形状四角
1冊(3セット)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード