木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用
厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2
グリーン購入法適合
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)420
外寸(mm)250×340
内寸(mm)221×311
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
関連キーワード