華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)420
外寸(mm)250×340
内寸(mm)221×311
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、200×287mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)420
外寸(mm)250×340
内寸(mm)221×311
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
柄木目
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)/OA-A4判(210×297mm)
外寸(mm)305×395
内寸(mm)280×370
寸法(mm)269×359(窓)
質量(g)550
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[賞状A4判窓寸]210×300mm、[OA-A4判窓寸]200×287mm
仕様壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
質量(g)400
外寸(mm)258 x 348mm
内寸(mm)220 x 310
適合サイズ賞状A4 OA-A4
パッケージシュリンク包装
1個
¥899
税込¥989
欠品中
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途賞状掲示用
材質(フレーム)木製(内面金付き)
材質(表面)ガラス
材質(裏板)MDF
包装箱入り
付属品ヒートン・吊紐
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用
厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2
グリーン購入法適合
関連キーワード