中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA
色透明
厚さ(mm)5
タイプマチ無しタイプ
中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
材質PVC
奥行(mm)5
仕事や学校・旅行の簡易収納に便利です。中身が見える透明タイプ。破れにくいメッシュ加工生地で丈夫です。
材質本体PVC
色透明
中のものが一目で分かり水にも強いメッシュタイプ。細かいものが何かと多いバックの中も用途別にスッキリと整理ができ、必要なものをすぐに取り出せます。焼却しても有毒ガスを発生しません。(オレフィン系シート使用)
用途旅行やスポーツのバックの整理に最適
材質オレフィン系シート
中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。
L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
材質本体:PEVA
厚さ(mm)30
色透明
タイプマチありタイプ
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
大きなマチ幅で収納力バッチリ!出し入れしやすいL型ファスナー。マチが 60mmかさばる物も収納可能劣化しにくいPEVA生地。PVC製に比べ、やわらかでより長持ちします。
用途スーツケースの小分けなどに便利
色透明
材質本体:PEVA
厚さ(mm)60
タイプデカマチタイプ
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)190×250×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズA5
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
幅(mm)15
関連キーワード