ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
用途書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも
材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質鋼材
機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。
厚さ(μm)100
セキセイの背幅伸縮フラットファイル。樹脂製とじ具の紙製フラットファイルA5タテ型です。書類の量が少ない時はスリムに使用!背幅最大80mm(コピー用紙約800枚分)。背幅が最大8cm(背幅97mm)まで伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
仕様A5-S 2穴
寸法(mm)221×162
色ブルー
サイズA5
タイプタテ
種類フラットファイル
穴数2穴
とじ厚(mm)最大80
最大収納枚数(枚)800
材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
材質(とじ具)ABS+PP
間隔(mm)とじ穴:80
グリーン購入法適合
1箱(10冊)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード