100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度68g/m2
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)64
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
材質無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン
罫幅(mm)6
関連キーワード