0.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフト等に最適です。白色度が非常に高く、またにじみなく鮮明でクリアな画像を表現します。カードに最適です。
厚さ(mm)0.22
白色度(%)108
用紙厚(g/m2)166
印刷方式片面
適合プリンタインクジェットプリンタ
割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。
材質PET(ポリエチレンテンフタレート)
厚さ(mm)0.4
透明度が高く、写真が鮮明に見える- 分類・保管に便利なクリアポケット -
分類・整理がきれいで簡単!
中身を汚れや傷みから守ります。
写真用紙がぴったり納まるサイズ設計。
写真の保存や受け渡しの際に便利。
透明だから、中身がすぐわかる。透明度が高いので、そのままコピーを取ることができます。
用途写真の分類、保管に
材質OPPフィルム(静電気防止加工)
色透明
厚さ(μm)60
穴数なし
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
関連キーワード