ソフトでスリム、クリアな透明表紙でライト感覚のポストカードホルダー。持ち運びに便利です。
サイズA6-S
材質表紙/R-PP
高さ(mm)158
枚数20
外幅寸法(mm)120
背幅(mm)11
収納枚数(枚)40
ハガキが収納できる透明台紙。ヨコから入れるタイプとタテから入れるタイプの2種類。葉書ホルダー差し替え式や厚型ファイルにとじ込んでハガキ・カードなどを機能的に整理できます。
材質PP
色透明
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)110
消費電力(W)180
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。
透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。
用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。
材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工)
高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。
別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。
用途はがき・写真(ポストカード)
材質表紙/PP、ポケット/R-PP
背幅(mm)3
紙質ポケット/R-PP10%
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
10mm方眼にミシン目入りのため、隠したい部分へ好きな大きさに、手でちぎって隠せます。
表面の地紋印刷と裏面のシルバー加工により、表面からも裏面からも透けにくい仕様です。
書類、伝票、ノート、手帳など幅広い用途で、保管や提出目的で一時的な目隠しができます
ハガキに貼れば、郵送中の情報・内容を、過不足なく保護できます。
キレイにはがせて、もう一度貼りなおせる、貼り直しOKタイプです。
サイズA6
厚さ(mm)0.18
トラスコ品番856-0399
坪量(g/m2)195
1冊(20枚)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
透明度が高く、写真が鮮明に見える- 分類・保管に便利なクリアポケット -
分類・整理がきれいで簡単!
中身を汚れや傷みから守ります。
写真用紙がぴったり納まるサイズ設計。
写真の保存や受け渡しの際に便利。
透明だから、中身がすぐわかる。透明度が高いので、そのままコピーを取ることができます。
用途写真の分類、保管に
材質OPPフィルム(静電気防止加工)
色透明
厚さ(μm)60
穴数なし
お気に入りのポストカードや絵はがきなど、大切なコレクションも分類・整理できて、携帯にも便利。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA6
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)167×123
収納寸法(mm)用紙:152×110
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥379
税込¥417
5日以内出荷
関連キーワード