書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.1
郵便番号欄なし
テープあり(付属)
窓枠なし
関連キーワード