コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスター:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
番号コード:137-2264
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210
アズワン品番63-9600-36
外寸法・幅(mm)580
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・間口(mm)570
1台
¥83,498
税込¥91,848
23日以内出荷
ポスターをキレイな状態で収納保管できます。B2判はポスターやカレンダー等の収容に、A2判は新聞やポスター等の収容に適しています。ポケットは台紙付なので出し入れがしやすく、光が反射しにくいマットタイプです。PPシート製のケース付で立て掛けることができるために収容物のシワやクセが付きにくくキレイに保管できます。
材質表紙:再生PPシート製(ブラック)・1.2mm厚
色ブラック
関連キーワード