にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズB4
対応機種TR9530/PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PRO-S1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i/BJ F9000/BJ F8500/BJ F6600/BJ S6300/BJ F6100/BJ F6000/BJC-465J/BJC-455J
白色度(%)93
紙厚(mm)0.122
坪量(g/m2)106
カテゴリーコート紙
1個(50枚)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186
印刷方式両面
鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
紙厚(mm)0.22
印刷方式片面
素材光沢
適合プリンタインクジェットプリンター
関連キーワード