こんなお得な商品も!

コピー用紙 厚手タイプ 高白色
モノタロウ
¥859
税込¥945
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170
厚さ(mm)0.21
白色度(%)91程度
紙質マット紙
印刷方式片面
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
マットなセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような穏やかな色合いで、高画質画像を再現。速乾性や耐水性に優れ、裏うつりにも強い高性能のセミ光沢紙です。両面にリアルな写真画像を印刷できるため、業務用のパンフレットやPOP、カードなど、さまざまな場面で活躍します。
紙厚(g/m2)165
紙質セミ光沢
坪量(g/m2)165
印刷方式両面
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。
タイプCPリーフ
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
厚さ(mm)0.142
色白
仕様ミシン目なし
基材PET
坪量(g/m2)199
素材PET
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、コストを抑えた最薄手フィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
厚さ(mm)0.116
色白
仕様ミシン目なし
基材発泡PET
坪量(g/m2)124
素材発泡PET
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95
紙厚(mm)0.22±0.003
坪量(g/m2)180
グレードスーパーファイン
用紙サイズB5
用紙寸法(mm)182×257
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料
柄印字柄なし
仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石灰石から生まれた新素材下敷、LIMEXライティングシート。下敷では初めて、石灰石から生まれた新素材下敷LIMEXライティングシートです。LIMEXは石灰石を主原料とし、SDGsに貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています。より薄く・より強く・よりしなやかに、ノートや紙にしっとりと馴染む気品漂うシルクの様な高質感。耐水性にも優れ、紙ともプラとも異なる日本発新素材でできた下敷です。石灰石を主原料としており、通常のプラ下敷に比べ重厚感がありノートに馴染みやすくなっています。白色マットの本体は艶を抑えた高級感のある表面加工で目にやさしく光の反射を防ぎます。環境に配慮したプラスチック・紙の代替製品となり、持続可能な社会に貢献します。プラスチック使用量を約72%削減。既存のプラスチック下敷と比べ約450.0kgのプラ削減を実現。材料調達・製造・処分段階で生じる温室効果ガスの抑制により、CO2などの温室効果ガス排出量を約67%削減。
仕様耐水性、SDGs貢献・地球にやさしい下敷
材質(本体)LIMEX
関連キーワード