B7サイズポケットは各種医療証・介護保険証などの収納に使えます。お薬手帳ホルダーにA6サイズのお薬手帳が入ります。細かいものの収納に便利なチャックポケット付き。カードホルダーに診察券保険証などを8枚収納できます。スナップボタンで表紙をとめられます。お薬手帳・保険証・診察券などを一緒に収納できて、通院時の持ち運びに便利です。
材質表紙・ポケット:PVC、スライダー:プラスチック、留め具:スチール・ニッケルメッキ
寸法(mm)約112×10×160(二つ折り時、ベルト部分除く)
サイズB7
質量(g)約67(包装資材含む)
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品取扱説明書(保証書)
消費電力(W)平常時100、最大500
スイッチモータースイッチ
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式ヒートプレート方式
ウォームアップ時間約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード