4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11] 構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他 適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ
1個
4,387 税込4,826
9日以内出荷

欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10] 構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター 適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷