市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ
タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ
再生紙使用マーク適合
トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカートヨタ、ダイハツ
適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
メーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~)
タイプ10ピン・6ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
パイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムをトヨタ/ダイハツ用10P/6P仕様車に取付ける場合に使用するダイレクトハーネスです。
構成部品ダイレクトハーネス(10P/6P/5P)
適合メーカートヨタ/ダイハツ
1個
¥3,900
税込¥4,290
9日以内出荷
。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。
メーカートヨタ
ピン数(ピン)20P
1個
¥1,170
税込¥1,287
6日以内出荷
。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。
メーカートヨタ
ピン数(ピン)28P
1個
¥1,170
税込¥1,287
6日以内出荷
主な適合車輌型式(トヨタ)マークX[H16/11~H21/12](GRX120,GRX121,GRX125)
構成部品パネル、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥7,312
税込¥8,043
9日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザープラド[H29/9~現在](GDJ150W,GDJ151W,TRJ150W)
構成部品パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)C-HR[R1/10~R2/8(ハイブリッド含む)](NGX10,NGX50,ZYX11)、アルファード[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](AGH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴェルファイア[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](GH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴォクシー[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、カローラクロス[R3/9~現在(ハイブリッド含む)](ZSG10,ZVG11,ZVG15)、ノア[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、ヤリス[R2/2~現在(ハイブリッド含む)](KSP210,MXPA10,MXPA15,MXPH10,MXPH15)、ヤリスクロス[R2/8~現在(ハイブリッド含む)](MXPB10,MXPB15,MXPJ10,MXPJ15)
構成部品スピーカー信号出力コード(10P)、スピーカー信号出力コード(10P)
適合メーカートヨタ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)
適合メーカートヨタ/ダイハツ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)アルファード[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W)、ヴェルファイア[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12]
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3]
主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3]
構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他
適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
¥7,605
税込¥8,366
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販の9インチを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザー 200[H27/8~R3/8](URJ202W)
構成部品パネル, 2ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥55,575
税込¥61,133
9日以内出荷
9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)RAV4[H31/4~R2/8](AXAH52,AXAH54,MXAA52,MXAA54)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
スーパーGL標準ボディ車専用の市販8インチ取付キットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ハイエース スーパーGL 標準ボディ車[H29/12~現在](GDH201V,GDH206V,TRH200V)、[H25/12~H29/12](KDH201V,KDH206V,TRH200V)
構成部品パネル(黒木目調)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
レンタカー/リース車両に対応。トヨタ ヤリス《メーカーオプションの法人向け車両のみ適合》への市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。。別途純正部品が必要(ダッシュボードパネル・フェイスパネル)。
メーカートヨタ
適合車種トヨタ ヤリス(メーカーオプションの法人向け車両のみ適合)、《型式》MXPH10/15/MXPA10/15/KSP210、《年式》R2年6月~
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。
用途トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース・レジアスエース
メーカートヨタ
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。ディーラーオプションナビゲーション用
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース
仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
メーカートヨタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース
仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)
メーカートヨタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ
タイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に!
トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!
ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。
これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!
【AVXを取り付けるとできるようになること】
・スマートフォンをミラーリングできる
・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる
・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
本体質量(g)150
メーカートヨタ
入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25
接続端子RCA
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします
社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。
豊富な対応車種
トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。
取り付け簡単
僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
プリセットデータも内蔵しています
赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします
社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。
豊富な対応車種
トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。
高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ)
赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。
取り付け簡単
僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
プリセットデータも内蔵しています
赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ルーミー[R2/9~現在](M900A,M910A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)トール[R2/9~現在](M900S,M910S)
主な適合車輌型式(スバル)ジャスティ[R2/9~現在]( M900F,M910F)
構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、コネクター一式(10P/6P)、車両信号変換コネクター(24P⇔20P)、その他
適合メーカーダイハツ/トヨタ/スバル
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ