最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×4本(別売り)
ひょう量(g)50
最小表示(g)0.001
本体質量(g)約210(電池含まず)
精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)
計量皿寸法(mm)65
機能液晶バックライト
表示形式デジタル
使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ3分(解除可)
風袋引方法あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15
計量皿形状丸
ひょう量単位g
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
アズワン品番1-6733-11-20
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥189,800
税込¥208,780
17日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
アズワン品番1-6733-11-56
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥189,800
税込¥208,780
17日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
種類台はかり
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
計量皿形状角
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品ACアダプター
質量(kg)約2.7
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)
アズワン品番1-6733-17
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
質量(kg)約2.7
種類台はかり
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
アズワン品番1-6733-11
計量皿形状角
秤量(g)220
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書付き
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.4
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
関連キーワード