カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D(3)
最小表示
  • 0.005kg
  • 0.001kg(3)
  • 0.002kg(1)
  • 0.01g(2)
  • 0.01kg(3)
  • 0.01mg(1)
  • 0.02kg(3)
  • 0.1g(3)
  • 0.1kg(3)
  • 0.1mg(1)
  • 0.2kg(3)
  • 1g(3)
  • 100g(2)
ひょう量
  • 30kg(3)
種類
  • 種類台はかり(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(3)
  • PCS(3)
計量皿寸法(mm)
  • 300×380(3)
300×380
校正証明書
  • 付き(2)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器 2kg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付きA&D
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付きA&D
109,800税込120,780
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
計量器 業務用特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら