4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)