カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 天秤(1)
さらに商品を絞り込む
  • アズワン(1)
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(2)
  • 0.001g(8)
  • 0.01g(12)
  • 0.01mg(6)
  • 0.05g
  • 0.1g(5)
  • 0.1mg(14)
  • 1mg(11)
  • 10mg(1)
  • 最小表示をもっと見る
  • 15kg(1)
  • g(グラム)(1)
  • 種類
    電子天秤(1)
  • (1)
  • 表示形式
    デジタル(1)

「精密天秤」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
精密天秤用風防特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら