測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
関連キーワード