カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 台はかり(1)
    • 吊はかり(6)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • クボタ計装(5)
  • 守隨本店(1)
最小表示
  • 0.1kg
  • 0.001g(16)
  • 0.01g(25)
  • 0.02g(3)
  • 0.02kg(4)
  • 0.05g(3)
  • 0.05kg(7)
  • 0.1g(22)
  • 0.2g(5)
  • 0.2kg(21)
  • 0.5kg(22)
  • 1g(15)
  • 1kg(47)
  • 2kg(11)
  • 10g(4)
  • 20g(16)
  • 50g(28)
  • 100g(37)
  • 200g(38)
  • 500g(14)
ひょう量
  • 0.3t(1)
  • 60kg(1)
  • 61kg(1)
  • 150kg(2)
  • 151kg(1)
  • 152kg(1)
  • 300kg(3)
  • 302kg(2)
  • 450kg(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(5)
計量皿寸法(mm)
  • 550×700(1)
550×700
種類
  • 種類吊りはかり(5)
吊りはかり
適合地域
  • 三重県(4)
  • 京都府(4)
  • 佐賀県(4)
  • 兵庫県(4)
  • 北海道(4)
  • 千葉県(4)
  • 和歌山県(4)
  • 埼玉県(4)
  • 大分県(4)
  • 大阪府(4)
  • 奈良県(4)
  • 宮城県(4)
  • 宮崎県(4)
  • 富山県(4)
  • 山口県(4)
  • 山形県(4)
  • 山梨県(4)
  • 岐阜県(4)
  • 岡山県(4)
  • 岩手県(4)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量はかり」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店デジタル吊はかり/ハンディコスモ2守隨本店
289,800税込318,780
1台ほか
10日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)コンパクトでリーズナブル!高精度!取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ300kg(無検定)クボタ計装
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302目量(kg)0.1/0.2種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)ひょう量単位kg
フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ150kg(無検定)クボタ計装
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151目量(kg)0.05/0.1種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
フックスケールミニ60kg(検定品) クボタ計装フックスケールミニ60kg(検定品)クボタ計装
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)60/61目量(kg)0.05/0.1質量(kg)2.9寸法(mm)240×118×148電源乾電池単Ⅲ×6本(付属)付属品アルカリ乾電池(単3型):6個センサーロードセル方式仕様ロードセル方式ひょう量単位kg
フックスケールミニ150kg(検定品) クボタ計装フックスケールミニ150kg(検定品)クボタ計装
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)150/152目量(kg)0.1/0.2質量(kg)2.9寸法(mm)240×118×148電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本付属品アルカリ乾電池:単3型6本センサーロードセル方式仕様ロードセル方式使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
フックスケールミニ(無検定) クボタ計装フックスケールミニ(無検定)クボタ計装
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール表示形式デジタル本体寸法(mm)240×118×148材質ステンレス連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)電源単3乾電池×6本(付属)付属品アルカリ乾電池(単3型):6個検定対象外センサーロードセル方式ひょう量単位kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら