カテゴリ

  • 測定用品(87)
    • デジタル台はかり(74)
    • 防塵/防水デジタルはかり(1)
    • デジタル吊はかり(8)
絞り込み
ひょう量
  • 0.3t(2)
  • 15kg(1)
  • 50kg(1)
  • 60kg(5)
  • 61kg(1)
  • 150kg(12)
  • 151kg(1)
  • 152kg(1)
  • 200kg(8)
  • 220kg(10)
  • 300kg(39)
  • 302kg(2)
  • 320kg(1)
  • 450kg(1)
  • 500kg(1)
  • 600kg(36)
  • 300000g(1)
最小表示
  • 0.1kg
  • 0.001g(127)
  • 0.005kg(60)
  • 0.01g(235)
  • 0.01kg(87)
  • 0.02kg(75)
  • 0.05kg(99)
  • 0.1g(298)
  • 0.1mg(105)
  • 0.2kg(78)
  • 0.5g(105)
  • 0.5kg(75)
  • 1g(326)
  • 1kg(82)
  • 2g(132)
  • 5g(122)
  • 10g(94)
  • 20g(83)
  • 50g(88)
  • 100g(65)
校正証明書
  • 付き(29)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類台はかり(61)
  • 種類吊りはかり(6)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(71)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(43)
  • PCS(6)
g(グラム)・kg(キログラム)・PCS
計量皿寸法(mm)
  • 280×256(1)
  • 350×354(1)
  • 350×500(5)
  • 380×264(1)
  • 390×530(5)
  • 400×520(2)
  • 520×400(1)
  • 550×700(1)
  • 553×703(2)
  • 600×700(38)
  • 600×900(1)
  • 900×900(1)
  • 1100×1100(1)
280×256・350×354・350×500・380×264・390×530・400×520・520×400・550×700・553×703・600×700・600×900・900×900・1100×1100
適合地域
  • 三重県(38)
  • 京都府(38)
  • 兵庫県(38)
  • 千葉県(38)
  • 和歌山県(38)
  • 埼玉県(38)
  • 大阪府(38)
  • 奈良県(38)
  • 山口県(38)
  • 山梨県(38)
  • 岐阜県(38)
  • 岡山県(38)
  • 島根県(38)
  • 広島県(38)
  • 愛知県(38)
  • 東京都(38)
  • 滋賀県(38)
  • 神奈川県(38)
  • 福井県(38)
  • 群馬県(38)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(53)
  • Yamato(大和製衡)(19)
  • クボタ計装(7)
  • オーハウス(4)
  • 守隨本店(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • イシダ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・クボタ計装・オーハウス・守隨本店・VIBRA(新光電子)・イシダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C3000シリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
    材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
    種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から64日以内出荷
    取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
  • パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。最小目盛4kg計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
  • 防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    89,980税込98,978
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量ひょう量(kg)150目量(kg)0.1幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタルポータブルスケール(検定品) Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール(検定品)

    Yamato(大和製衡)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    持ち運びが便利な業務用薄型台はかり
    用途物流向けに最適寸法(mm)325×310×64、載皿:325×310質量(kg)3.5消費電力(W)0.4ひょう量(kg)200電源単3型乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属)目量(kg)0~100の場合は0.1/100~200の場合は0.2機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能(体重計)表示文字サイズ10(W)X25(H)mm
  • 自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    自動台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
    用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255計量皿寸法(mm)380×264車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店

    電子式吊り秤 ハンディコスモII

    守隨本店
    249,800税込274,780
    1個ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
    表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
  • デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり DP-5700(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    349,800税込384,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
  • スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付)

    Yamato(大和製衡)
    219,800税込241,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
    セット内容本体、USBメモリ、キャスター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873検定検定品表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店

    デジタル吊はかり/ハンディコスモ2

    守隨本店
    289,800税込318,780
    1台ほか
    10日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
    電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付)

    Yamato(大和製衡)
    259,800税込285,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
  • USBメモリ付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)

    USBメモリ付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    179,800税込197,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
    セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802目量(kg)0.1検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    219,800税込241,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
    セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6目量(kg)0.1検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    409,800税込450,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    409,800税込450,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    409,800税込450,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
  • フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(無検定)

    クボタ計装
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3種類フックスケールひょう量(kg)300/302電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ150kg(無検定)

    クボタ計装
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/151電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    409,800税込450,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり DP-5700(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    359,800税込395,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • 検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷から91日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
  • 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡)

    低床型フロアスケール PL-MLC11

    Yamato(大和製衡)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    ・表示部はEDI-570シリーズ、タッチ&テンキーの2WAY。・片側スロープ標準付属、長さ300mm。設置スペースが狭くてもOK!。・載台高さ33m。台車やハンドパレットでの乗り上げが簡単!。・防塵・防水等級 IP67準拠。オールステンレス製で丸洗いOK!。・本体部自重65kg(PL-MLC11-SUS-320)/100kg(PL-MLC11-SUS-600)
    用途・食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に仕様指示計:EDI-570(電源AC100V~240V、50~60Hz、消費電力15W)※RS232C及びBluetoothは標準付属材質ステンレス製縞鋼板(本体、スロープとも)長さ(mm)【スロープ】300 (片側標準付属)高さ(mm)載台面/33計量方式ロードセル(4点マルチ)精度等級3級