音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
最小表示0.1mg
ひょう量(g)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
校正証明書一般校正
全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量
仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)
温度範囲(℃)10~30
センサーフォースバランス式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整
計量皿形状丸
ひょう量単位g
関連キーワード