明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。
セット内容ACアダプター
材質ダイキャスト
計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91
最小表示(g)0.0001
センサーユニブロック(電磁平衡式)
検定対象外
計量皿形状丸
ひょう量単位kg
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類電子天秤
電源ACアダプタ
表示部バックライト付LCD
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%
通信出力RS232
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
関連キーワード