上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~+40
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)85RH以下
計量皿形状角皿
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)
材質(載皿)ステンレス
質量(kg)1.6
材質(本体)ABS樹脂
寸法H(mm)98
消費電力(W)0.1
定格電圧(V)3.7
寸法D(mm)285
寸法W(mm)244
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。比較的大きなパーツを正確に計数することに特化しています。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式ストレインゲージ式センサ
最大計数値(個)100000
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
保護等級IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
材質(計量部)ステンレススチール
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレススチール製
種類防塵防水デジタル台秤
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表示形式デジタル
本体サイズ(mm)266×303×109
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品補助ベルト
材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)150
種類吊はかり
ひょう量(kg)30
本体寸法(mm)192×66×26
精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)0.01
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.1~30
使用環境温度(℃)0~40
材質(フック)バネ鋼
使用環境湿度(%)85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定検定付
防塵防水性能IP65(計量部)
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)380
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法H(mm)118
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
種類電子天秤
電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
消費電力(W)0.03
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605
文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能IP65準拠
表示形式デジタル
種類台はかり
ひょう量単位kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類デジタルはかり
計量皿形状角皿
関連キーワード
1
2
3
次へ