カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
最小表示
  • 0.01mg
  • 0.001kg(3)
  • 0.002kg(1)
  • 0.005kg(3)
  • 0.01g(2)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02kg(3)
  • 0.1g(3)
  • 0.1kg(3)
  • 0.1mg(1)
  • 0.2kg(3)
  • 1g(3)
  • 100g(2)
ひょう量
  • 31g(1)
  • 110g(1)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器 2kg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
計量器 業務用特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら