こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150
最小目盛(kg)0.02
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DE-150
ひょう量単位kg
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプター(付属)
最大計数値110000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.04kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.04kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.02
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
関連キーワード