カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(2)
最小表示
  • 0.1kg
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(1)
  • 0.001g(23)
  • 0.001kg(1)
  • 0.002g(2)
  • 0.002kg(3)
  • 0.005g(2)
  • 0.005kg(9)
  • 0.01g(39)
  • 0.01kg(9)
  • 0.02kg(5)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(48)
  • 0.1mg(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(2)
  • 1g(36)
  • -(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 300kg(1)
  • 450kg(2)
計量皿寸法(mm)
  • 550×700(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VIBRA」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)
459,800税込505,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量出力IR通信表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
はかりカテゴリ
関連カテゴリ