カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • 上皿はかり(1)
    • 天秤(16)
絞り込み
ブランド
  • A&D(10)
  • オーハウス(6)
  • エー・アンド・デイ(1)
ひょう量
  • 0.001ct(1)
  • 0.01ct(1)
  • 60g(1)
  • 62g(1)
  • 102g(1)
  • 110g(1)
  • 120g(10)
  • 122g(2)
  • 152g(1)
  • 210g(2)
  • 220g(12)
  • 252g(1)
  • 310g(2)
  • 320g(7)
  • 510ct(1)
  • 760ct(1)
  • 1260ct(1)
最小表示
  • 0.1mg
  • 0.001g(8)
  • 0.001kg(14)
  • 0.002kg(12)
  • 0.005kg(20)
  • 0.01g(19)
  • 0.01kg(27)
  • 0.01mg(12)
  • 0.02kg(26)
  • 0.05kg(19)
  • 0.1g(41)
  • 0.1kg(6)
  • 0.2g(7)
  • 0.5g(17)
  • 1g(53)
  • 2g(24)
  • 5g(21)
  • 10g(20)
  • 20g(12)
  • 50g(9)
種類
  • 種類電子天秤(6)
校正証明書
  • 付き(8)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • mg(ミリグラム)(1)
g(グラム)・mg(ミリグラム)
計量皿形状
  • (5)
  • (2)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(8)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
439,800税込483,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
489,800税込538,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
639,800税込703,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
369,800税込406,780
1台(1台)
31日以内出荷から46日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。風防自動開閉タイプです。
寸法(mm)230×393×350(風防付)電源ACアダプタ(付属)最小表示0.1mg計量皿寸法(mm)90Φ繰返し性±0.1mg直線性±0.2mg校正分銅校正分銅内蔵
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
999,800税込1,099,780
1台(1台)
31日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&Dベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D
149,800税込164,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D
399,800税込439,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g付属品取扱説明書、ACアダプタ種類分析電子天びん電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)本体質量(kg)約6外形寸法D(mm)330外形寸法W(mm)249サンプル数(個)10、25、50または100個外形寸法H(mm)327計数可能最小単重(g)0.0001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒通信機能RS232C 25ピンメス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)計量皿形状ひょう量単位mg
分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D分析用電子天びん HR-iシリーズA&D
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
校正用分銅標準付属ベーシック分析天びんフル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準付属(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、 ディスプレイ保護カバー質量(kg)約7.9電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C、9ピンオス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
校正用分銅内蔵型ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約3.9電源ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)315消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約5回/秒、約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重安定時間(秒)約2秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス
379,800税込417,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備ひょう量単位g
分析用電子天びん GHシリーズ A&D分析用電子天びん GHシリーズA&D
149,800税込164,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天びん表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)付属品取扱説明書、ACアダプター質量(kg)約8.2電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
上皿はかりカテゴリ
関連カテゴリ