カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • 上皿はかり(12)
    • 台はかり(4)
絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(17)
ひょう量
  • 3kg(7)
  • 3000g(9)
  • 15000g(2)
最小表示
  • 0.5g
  • 0.005kg(18)
  • 0.01kg(25)
  • 0.02kg(18)
  • 0.05kg(16)
  • 0.1g(1)
  • 0.1kg(17)
  • 0.2g(2)
  • 0.2kg(21)
  • 0.5kg(24)
  • 1g(46)
  • 1kg(11)
  • 2g(40)
  • 5g(40)
  • 10g(22)
  • 20g(20)
  • 50g(22)
  • 100g(12)
  • 200g(7)
  • 500g(1)
校正証明書
  • 付き(10)
種類
  • 種類上皿はかり(10)
  • 種類電子天秤(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(8)
g(グラム)
計量皿寸法(mm)
  • 228×198(5)
  • 232×202(8)
  • 234×204(2)
228×198・232×202・234×204
計量皿形状
  • (12)
表示形式
表示形式
デジタル(15)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大和製衡 はかり」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール)Yamato(大和製衡)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍寸法(mm)載皿:275(W)×220(D)質量(kg)約3消費電力(W)0.2定格電圧(V)6機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)サイズ(mm)300×342×120
音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズYamato(大和製衡)
62,980税込69,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
防水型デジタル上皿はかり 英語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 英語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズYamato(大和製衡)
62,980税込69,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズYamato(大和製衡)
60,400税込66,440
1個
23日以内出荷から69日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●★入数:1個●※ACアダプター使用時は、非防水です。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズYamato(大和製衡)
60,400税込66,440
1個
23日以内出荷から69日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。
種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
159,000税込174,900
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)
169,800税込186,780
1セット
10日以内出荷
あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品(取引証明以外用)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ)電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズYamato(大和製衡)
57,980税込63,778
1個
23日以内出荷から69日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。
質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状
ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡)ランク選別はかり ランクNAVI2Yamato(大和製衡)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書電源ACアダプタ(付属)文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)検定検定外品機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能音声入力244パターン登録範囲品種数:10計量皿形状ひょう量単位g
定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機表示形式デジタル消費電力(W)通常0.04、最大0.45計量皿形状角皿保護等級IP65準拠電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117質量(kg)約2.7(電池含む)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204ひょう量単位g
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら