色グリーン
検定検定品
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約8.1
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ261
表示形式アナログ
色(本体)グリーン
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
タイプ車付き
目盛部外径(mm)Φ280
自重(kg)24
ひょう量単位kg
仕様目盛板外径:Φ261mm●サイズ:本体/303×346×358mm●重量:8.1kg●使用範囲:1~30kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。
種類上皿はかり
ひょう量(kg)30
最小表示(g)100
計量皿寸法(mm)303×303
表示形式アナログ
アズワン品番1-574-01-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1台
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
大きく見やすい目盛板を採用しています。
電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。
厨房での計量に。
防爆危険工場での計量に。
体重計。
市場での計量に。
農産物の計量に。
小荷物の計量に。
材質/仕上鉄製塗装
全高(mm)1255
載台寸法(mm)380×264
種類台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)375×265
質量(kg)約 20.2kg
ひょう量単位kg
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300
目量(g)100
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
使用温度範囲(℃)-10~40
全高(mm)148
質量(kg)37
トラスコ品番405-1629
ひょう量単位kg
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
車付き
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
質量(kg)21.7
ひょう量単位kg
関連キーワード