4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。
表示形式アナログ 計量皿形状角皿 センサー槓桿式 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
1セット
249,800 税込274,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3 ひょう量(g)32200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126 計量皿寸法(Φmm)352×246
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)