36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D 動画あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 付属品取扱説明書 質量(kg)約0.81 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 検定付き 防塵防水性能IP65 通信機能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100 最大計数値(個)60000 検定付き 動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 動画あり
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 通信機能RS-232C 電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし) 材質背面金属部:SUS304 表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間) 外形寸法D(mm)462 外形寸法W(mm)330 サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定) 材質(ケース)上下:ABS 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約9.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位g(グラム) 計量皿形状 表示形式デジタル 種類電子天秤 材質(計量皿)SUS316 電源ACアダプター(付属) 精度等級2級 測定方式電磁平衡式 使用地区全国 検定検定付 取扱説明書(3.54MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)483 外形寸法H(mm)335 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D 動画あり
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D 動画あり
一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D 動画あり
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約8.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D 動画あり
JCSS校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)14.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)14.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D 動画あり
JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント) 目量(g)1 表示形式デジタル 表示(g)補助:0.1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210 材質(計量皿)SUS316 電源ACアダプター(付属) 精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード) 測定方式電磁平衡式 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル 質量(kg)約9.3 種類電子天秤 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111 検定検定付 取扱説明書(3.67MB) 計量皿形状
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)14.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書(9.22MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m) 区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 目量(g)1 保護等級防塵・防水:IP65 目量単目量 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 精度等級2級 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(7.98MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m) 区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。 種類電子天びん ひょう量(kg)32 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 使用範囲5g~32kg 表示補助表示(g):0.1 目量(g)1 保護等級防塵・防水:IP65 目量単目量 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(7.98MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷