88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。) 付属品マンガン乾電池:単1型6本 材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 検定 保護等級ケース:IPX3相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 2018年トラスコ掲載ページ1 1890 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED 材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール 文字高(mm)25 防塵防水性能IP65
1個ほか
249,800 税込274,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
種類吊りばかり 表示形式アナログ
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 表示方式5桁LED(字高25mm) 標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
1台ほか
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 表示方式5桁LED(字高25mm) 標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
1台ほか
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
1セット
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
199,800 税込219,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
639,800 税込703,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
389,800 税込428,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
409,800 税込450,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
619,800 税込681,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
649,800 税込714,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。 幅(mm)600 高さ(mm)計量台:79 奥行(mm)700 電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm)79 センサーロードセル方式 検定対象外 載台寸法(mm)700×600
1台
499,800 税込549,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台はかり 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
469,800 税込516,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1 検定検定付
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

イシダITM-150
ひょう量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能なスタンダード電子質量はかりです。
仕様【マルチレンジ】風袋引き範囲:59.98kg・風袋引き範囲:149.95kg 種類電子天秤 ひょう量(kg)150 電源専用ACケーブル(標準搭載)/単一乾電池6本(別売) 本体質量(kg)約2.3 最小表示(kg)0.4、1 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 計量皿寸法(mm)400×500 目量(kg)0.02(0~60kg)、0.05(0~150kg) 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 計量精度1/3000 計量皿形状
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1 検定検定付
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷

昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10 全長(mm)1410 ひょう量(kg)最大:150 外寸(mm)フック:100 目量(g)掛け量時:200 目量(kg)最大ひょう量時:1 検定検定付
1本
91,980 税込101,178
5日以内出荷

取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など 仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20 全長(mm)1570 ひょう量(kg)最大:250 外寸(mm)フック:110 目量(g)掛け量時:500 目量(kg)最大ひょう量時:1 検定検定付
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル センサーロードセル方式 検定対象外 本体寸法(mm)220×235×170 電源専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 最小目盛(kg)1 エスコ品番EA715BH-9A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
欠品中

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。 質量(kg)43 電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm)92 計量皿寸法(mm)1200×1000 センサーロードセル方式 検定対象外 ひょう量単位kg
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
509,800 税込560,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示 ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ 13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持 自動停止機能。バッテリー電圧表示機能 ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属 特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。 (OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 種類クレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量単位t
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。 ひょう量単位kg(キログラム) 計量皿寸法(mm)1200×1000 質量(kg)43 全高(mm)92 電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)