4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。 トラスコ品番459-5408 電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108) ホース寸法(mm)25×1300 粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9790 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1207 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
1台ほか
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番850-9800 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 質量(kg)7.9 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷