12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所 動画あり
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9) 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 動画あり
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 長さ(m)10 極数2極 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)300 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)150 異物通過径(Φmm)8 始動方式じか入 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。 極数4 起動形式直入 吐出口フランジ ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC) 取扱説明書(1.98MB) 材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC) 揚物径(Φmm)60
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。 電圧(V)三相200 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
1台
529,800 税込582,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。 電圧(V)三相200 取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
1台
1,298,000 税込1,427,800
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)