セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)
質量(kg)28(水を含まず)
出力(kW)0.6
極数2極
形式防滴保護形
電圧(V)100
構造水封式
口径(Φmm)25
全揚程(m)最大4.5
最大吐出量(L/min)35
接続ねじ込み
使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)
最大風量(m3/min)吸込風量:0.22
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率標準効率
使用場所屋内
相単相
最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
種類自吸ポンプ
極数2極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ
運転方式SQD
吸込全揚程(m)-5(20℃)
設置場所屋内・屋外
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋外)
効率標準効率:IE3(プレミアム効率)
相三相
関連キーワード