カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
    • クーラントポンプ(2)
    • 陸上ポンプ(2)
絞り込み
ブランド
  • テラル(4)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(1)
  • AC200(3)
出力(kW)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
吐出量(L/min)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 135(1)
使用液
  • クーラント液(2)
揚程(m)
  • 4
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.7(3)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4.5(7)
  • 5(7)
  • 5.5(4)
  • 5.8(3)
  • 7(11)
  • 7.5(8)
  • 9(6)
  • 10.5(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 12.4(3)
  • 16.5(4)
  • 30(3)
  • 31.7(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teral」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
52,980税込58,278
1個
当日出荷から39日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
54,980税込60,478
1個
当日出荷から39日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100Vテラル
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:標準効率(IE1 相当)