カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- クーラントポンプ(2)
- パソコン/周辺機器(230)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
- バイク部品(74)
- 自転車部品(25)
- 測定用品(21)
- 制御機器(16)
- 学童・教育用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- テラル(1)
- テラル多久(旧三菱電機)(1)
- メディアカバーマーケット(178)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(72)
- ラムマウント(32)
- レイ・アウト(26)
- SKC(環境測定)(26)
- brembo(25)
- コミネ(15)
- AMD(11)
- MARWI(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- Electro Harmonix(5)
- ALTERA(4)
- CQ出版(4)
- KEF(ケーイーエフ)(4)
- GATOR Case(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- FIZIK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「teral」の検索結果

VKP型 クーラントポンプ
テラル¥86,980税込¥95,6781台当日出荷クーラント層浸透長さ250mmの製品ですトラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
TL-WA850RE
TP-LINK(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
LCDディスプレイバッグ
GATOR Case¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コンパクト液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMは、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収します。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守り、傷つきにくいトリコット生地の内装でディスプレイを優しく保護。ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、容易に運搬できます。デスクトップモニターや小型ディスプレイの移動に最適です。 。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーンに対応。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)。・型番:G-LCD-TOTE-SM。・メーカー:Gator Cases。・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:19~24インチ。・内寸:597 x 395 x 64 mm (23.5 x 15.55 x 2.5 インチ)。・外寸:640 x 438 x 144 mm (25.2 x 17.25 x 5.67 インチ)。・重量:1.1 kg (2.46 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408542317
RE450
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個欠品中AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)13.3(16:9)ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)反射防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1200
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN ( VN-L ) 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚欠品中ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)285×190 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44NU76CJG 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44NU76CJG硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VJT45GMF932B 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約301×197.4サイズ(inch)14ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L) 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,600税込¥3,9601枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L)取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44N876CVJ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44N876CVJ取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)反射防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J UltraLite タイプVG PC-VJT44GMG9DJG 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro J UltraLite タイプVG PC-VJT44GMG9DJGサイズ14インチ 解像度(1920×1200)硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197(マグネット部分を含む)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1200
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VJT45GMF932B 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)14のぞき見防止○ブルーライトカット○
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
【2022年製】SCORPION ALL TERRAIN PLUS スコーピオン ATタイヤ
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷過酷なオフロード条件に適し、優れたパフォーマンスを提供するSCORPION ATRの後継モデル。オンロード走行よりもオフロード走行の割合が高いユーザー向け。用途ATタイヤ種別ATタイヤタイヤサイズ265/70R16 112Tタイヤ幅(mm)約265リム径(inch)16偏平率(%)70
多機能スコヤ
はくでん¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット
UltraTec International,Inc¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から107日以内出荷WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX
AMD¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット
UltraTec International,Inc¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)
Seeed Studio¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
AMD BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
AMD¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 3.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 7nm FinFET【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【サーマル・ソリューション (MPK)】AMD Wraith StealthシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R 2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【チャネル】2適合ソケットAM4周波数(MHz)グラフィックス:1900キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】3MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】7スレッド数12クロック周波数【ベース】3.6GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.4最大動作温度(℃)95
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-S 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-S取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY VY-R 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY VY-R取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro タイプVB UltraLite 12.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro タイプVB UltraLite取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ12.5インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム スバル ステラ LA850F 860F 9 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種スバル ステラ LA850F 860F 9 インチ寸法(mm)125.8×240.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
NC-53E ESTER RACING Euro Special
ニューテック¥71,980税込¥79,1781缶(20L)4日以内出荷用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY硬度3~4H適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-S 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-S取付方式シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY VY-R 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY VY-R寸法(mm)288×188 (マグネット部分を含む)硬度3~4H対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
キーボードカバー シリコン と NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM厚さ(mm)0.3寸法(mm)キーカバー:365×145対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:ブルーライトカット光沢
...