固形物を移送することを目的に設計された水中攪乱サンドポンプです。
本ポンプは高揚程タイプのポンプとなりプレスの打ち込みなどで広く使われています。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
出力(kW)9
極数4
揚程(m)40
起動形式直入
ケーブル3PNCT(標準長さ10m)
吐出口径(mm)50
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)
軸封部ダブルメカニカルシール式
揚水量(m3/min)0.3
揚物径(Φmm)20
関連キーワード