軽量水中ポンプ新明和工業4日以内出荷
トルネードフィン<br />エアロックを防止する空気抜き弁<br />傷つけ防止用ゴムプロテクタ<br />シームレス・ステータケーシング<br />断続運転に耐えるACベアリング<br />一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車<br />低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用<br />ビル設備の排水、衛生設備用<br />道路、高架下の道路排水、雨水排水用<br />工場などの産業排水の処理工程用<br />厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用<br />中継ポンプ場やマンホールの原水移送用<br />食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125