カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • 水中ポンプ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
揚程(m)
  • 6
  • 3.5(4)
  • 3.9(5)
  • 4.5(3)
  • 4.8(4)
  • 5.3(5)
  • 5.4(3)
  • 6.4(3)
  • 6.8(8)
  • 7.2(6)
  • 8.8(3)
  • 8.9(3)
  • 9.2(5)
  • 9.4(5)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 12.6(3)
  • 13(5)
  • 13.4(3)
  • 14.1(3)
吐出口径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.25・0.4
ブランド
  • 新明和工業(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ナカトミ(1)
新明和工業・鶴見製作所・ナカトミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr501t」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業

    設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN

    新明和工業
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
    用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 水中ポンプ(清水用) ナカトミ

    水中ポンプ(清水用)

    ナカトミ(99件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
関連キーワード
cr5016-j特集