3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理 付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式BVR401S 質量(kg)15 極数2P 材質(ケーシング)ADC12 材質(羽根車)FC200
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理 付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。) 質量(kg)16 ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm 水量(L)(呼び)1.5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)。溜り水をパワフルに吸排水します。
用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。 全長(mm)231 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 全幅(mm)294 全高(mm)409 口径(Φmm)25 電源コード(m)5 吐出量(L/min)75
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)