2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)工事排水用水中ポンプ
用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水 仕様非自動形 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 質量(kg)8.5 直径(Φmm)189 高さ(mm)266 極数2 形式乾式水中 主要材質ポリウレタン 冷却方式内装式(全周流式) 材質(フレーム)ADC12 異物通過径(Φmm)6 絶縁階級E 内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタ ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12 材質(羽根車)PUR(ポリウレタン) 材質(主軸)SUS420J2 材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材 運転可能最低水位(mm)40 配管接続方式ホースカップリング
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)