新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
寸法(mm)130×155×158
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモーター 35W
回転制御スピードフィードバック制御
設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)3.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ高出力
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
回転制御スピードフィードバック制御
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)40
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)120
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)80
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
適合中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
本体質量(kg)3.2
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
速度上下往復:8回転/1往復
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.1
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー
本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208
チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)
タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.3
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42
質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520
本体質量(kg)2.4
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・m
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)
質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)
規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.5
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)88VA
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)125×172×196
タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)
表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W
安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ13mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)
電源コード2極接地型プラグ付・2m
タイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)40
本体質量(kg)2
付属品クランプホルダー(21×16)
電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA
付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)2.5
高さH(mm)164
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え
チャックΦ8mm用コレット型手締め
回転制御スピードフィードバック制御
奥行D(mm)155
幅W(mm)98
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式デジタル4桁表示
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA
校正証明書点検・検査書
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付
コード長さ(m)2
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.8
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
消費電力(VA)90VA
サイズ(mm)125×190×209
タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
電源AC100V 50/60Hz 220VA
定格トルク(N・m)1.3
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-57
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
撹拌容量(mL)100~2000
材質(天板)ステンレス(SUS304)
仕様低~超高粘度液用
付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター
材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂
電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプ
コード長さ(m)2.5
モーターDCブラスレスモーター60W
アズワン品番1-8993-12
1台
¥180,000
税込¥198,000
12日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100~AC125
表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーターDCブラシレスモータ70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)2
本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック径8mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御
電源コード2極接地型プラグ付属コード
関連キーワード