USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160
質量(kg)0.05
高さ(mm)25
奥行(mm)21
消費電力(W)14
電源USB給電式/DC 5V2A
温度(℃)2段階(150、190)
プレートセラミックコーティング
関連キーワード