152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ400 全長(mm)1200 質量(kg)0.8 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)200 タイププル式 種類ファブリックセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ330 全長(mm)1215 質量(kg)1.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)215 タイププル式 種類スチールセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~300 質量(kg)2.4 直径(Φmm)320 高さ(mm)190 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.9 光束(Lm)665 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り 取付引掛シーリング 高さ(mm)202 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 幅(mm)350 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 長さ(mm)350 取付方式グローブ:バネ式 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)409 幅(mm)409 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.1 高さ(mm)137 タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)22(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)84 白木 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。
材質木・布 寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)1.7 口径E26 使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 カバーポリエステル強化和紙 幅(mm)368 高さ(mm)137 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)45 長さ(mm)368 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上) 質量(kg)1.8 直径(Φmm)290 高さ(mm)240 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)14.3 光源E26 LED電球 14.3W×1 色温度(K)2700 取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3 光束(Lm)1235 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)450 高さ(mm)350 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)16.8 光源E17 LED電球 4.2W×4 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光束(Lm)1590 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱160W相当
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077) 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付 質量(kg)2.9 直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220 高さ(mm)580 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)15.6 光源E26 LED電球 7.8W×2 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

お部屋の印象を変えるインテリアスタンドです。乳白色のセードが柔らかな光を放ちます。
材質乳白色ガラス 寸法(mm)セード径240×全高180 質量(kg)0.8 消費電力(W)15 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.1 使用電圧(V)AC100 電球EFD15蛍光灯電球E26 60W相当
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)13.1 全長(mm)130 質量(g)145 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.24 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約280
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6 材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)705 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 材質(本体)クローム仕上 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミイルム
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10 仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式 材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)356 高さ(mm)365 ランプLDC5(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-52 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)152 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)150
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 質量(kg)1.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 傾斜天井取付角度(°)~45 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)310 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)15 全高(mm)660~1460 幅(Φmm)393 材質(カバー)下面:フロストアクリル ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)26 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)310 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)18 全高(mm)660~1460 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)393 材質(カバー)下面:フロストアクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン 質量(kg)約1.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約12 コード長さ(m)約1.8 光源LED 色温度(K)約3000 保証期間1年間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42 明るさ(Lm)約500 光色電球色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)610 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151 消費電力(W)約18(100%点灯時) 出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA 定格DC12V 1.5A 全光束(Lm)450(100%点灯時) 平均演色評価数Ra93 光源LED(交換不可)/昼光色 照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド 材質ABS/鉄 ホワイト 質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200 色温度(K)約2700~6500(4段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約1030 関連資料(0.05MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷