6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 材質ABS/PC/アルミ 消費電力(W)10 本体寸法(mm)132×96×32.5 本体質量(g)240 色温度(K)3000~7000 充電時間(時間)6 電源タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)4000 防水仕様IP44 使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 明るさ(Lm)最大:1000 使用時間(時間)2~5 使用可能回数500 電球の種類LED 入力ポートTYPE-C
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様電池残量・充電インジケーター付 付属品専用充電器 質量(g)520 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000~6500 電源タイプ充電式 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)10 マグネット セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金、ABS、PC 周波数(Hz)50/60兼用 本体質量(g)337 全光束(Lm)900 機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF 光源LEDチップ×1個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5 照射角度(°)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト_クリップ式
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用) 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約10 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約1 使用範囲クリップ:最大5cm 連続使用時間約2.5時間 定格出力5V/1A 光源Philips LED 充電時間約6時間 色温度(K)約6000~6500(昼白色) コネクタ約Type-C※本体充電用 バッテリー容量(mAh)4400 光束(Lm)【強】約1000【弱】約500 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)32粒 調光方式2段階弱→強→電源OFF 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷